• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

PS BT50 60 M24 MAS2 Tirante BT con attacco MAS

Codice art.: 4517009
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Codolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4517009
EAN / GTIN 7291075137323
Codice del produttore 4517009
Numero-L L24000 319

Descrizione

Descrizione:

Tiranti, Diametro corpo (BD) 25 mm, Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M24, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 25 mm
  • Body Half Taper Angle (BHTA) 60 Degrees
  • Lunghezza corpo (LB) 35 mm
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M24
  • Overall Length (OAL) 85 mm
  • Shank Size (SS) 50

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello