• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

PS CAT40 45 M16ISOB Codolo CAT-MAS G, metrico

Codice art.: 4517002
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Codolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4517002
EAN / GTIN 7291075166156
Codice del produttore 4517002
Numero-L L24000 443

Descrizione

Descrizione:

Tiranti, Diametro corpo (BD) 17 mm, Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M16, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 17 mm
  • Body Half Taper Angle (BHTA) 45 Degrees
  • Lunghezza corpo (LB) 11.15 mm
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M16
  • Overall Length (OAL) 44.5 mm
  • Shank Size (SS) 40

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello