Giacca invernale Inherent Steel Navy Blue/ High Vis Yellow M

Codice art.: 451515198933M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore marineblau / high vis gelb
Taglia unisex M
Tipo di prodotto Giacca invernale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 451515198933M
EAN / GTIN 7330509846674
Codice del produttore 451515198933M

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
44% modacrilico, 30% cotone, 20% poliammide, 5% aramide, 1% antistatico, twill, resistente alla fiamma, antistatico, 320 g/m²
Tasche
Tasche sul petto con cerniera e anello a D
Tasche laterali coperte con bottoni metallici nascosti
Tasca interna
Finitura
Fine manica regolabile con bottoni a pressione
Orlo regolabile con bottoni a pressione
Chiusura frontale
Robusta cerniera metallica unidirezionale nascosta

Reflex
Riflettori su spalle, maniche e sul bordo inferiore della schiena, nastri riflettenti ignifughi di 20 mm di larghezza

Dettagli
Collo alto con cerniera coperta
Anelli posti su entrambi i lati del petto per il posizionamento di rilevatore di gas/misuratore di ossigeno/microfono
Etichette di certificazione esterne
Funzionalità
Olio, sporcizia e idrorepellenza

Descrizione:

  • Giacca invernale foderata e ignifuga in qualità 1519, un tessuto di classe E3 appositamente progettato per il lavoro nelle industrie metallurgiche che hanno a che fare con il ferro fuso
  • La giacca invernale, visibile a 360 gradi ma non certificata hi-vis, è progettata per proteggere dagli spruzzi di metallo fuso e dal calore radiante, mentre la fodera mantiene il calore negli ambienti freddi. Dettagli riflettenti cuciti e posizionati in modo ottimale, maniche pre-curvate, schiena allungata, tasca interna, tasche interne e supporti per rilevatore di gas, misuratore di ossigeno e microfono
  • Certificato EN 1149-5, EN13034, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, ATPV: 40cal/cm², ELIM: 37cal/cm²

Norma:

  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN 61482-2, APC 2
  • ATPV- 40 cal/cm²
  • ELIM- 37cal/cm²
  • Hi-vis certification not applicable

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello