Esecuzione:
Materiale principale
44% modacrilico, 30% cotone, 20% poliammide, 5% aramide, 1% antistatico, twill, resistente alla fiamma, antistatico, 320 g/m²
Tasche
Tasche sul petto con cerniera e anello a D
Tasche laterali coperte con bottoni metallici nascosti
Tasca interna
Finitura
Fine manica regolabile con bottoni a pressione
Orlo regolabile con bottoni a pressione
Chiusura frontale
Robusta cerniera metallica unidirezionale nascosta
Reflex
Riflettori su spalle, maniche e sul bordo inferiore della schiena, nastri riflettenti ignifughi di 20 mm di larghezza
Dettagli
Collo alto con cerniera coperta
Anelli posti su entrambi i lati del petto per il posizionamento di rilevatore di gas/misuratore di ossigeno/microfono
Etichette di certificazione esterne
Funzionalità
Olio, sporcizia e idrorepellenza
Descrizione:
- Giacca invernale foderata e ignifuga in qualità 1519, un tessuto di classe E3 appositamente progettato per il lavoro nelle industrie metallurgiche che hanno a che fare con il ferro fuso
- La giacca invernale, visibile a 360 gradi ma non certificata hi-vis, è progettata per proteggere dagli spruzzi di metallo fuso e dal calore radiante, mentre la fodera mantiene il calore negli ambienti freddi. Dettagli riflettenti cuciti e posizionati in modo ottimale, maniche pre-curvate, schiena allungata, tasca interna, tasche interne e supporti per rilevatore di gas, misuratore di ossigeno e microfono
- Certificato EN 1149-5, EN13034, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, ATPV: 40cal/cm², ELIM: 37cal/cm²
Norma:
- EN 13034 PB [6]
- EN 342 together with 1869-1514
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN 61482-2, APC 2
- ATPV- 40 cal/cm²
- ELIM- 37cal/cm²
- Hi-vis certification not applicable