DIN2080 30 SEMC 16X 35 Mandrini DIN 2080, per frese a manicotto COMBI DIN 6358.

Codice art.: 4511683
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Attacchi frese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4511683
EAN / GTIN 7291075132526
Codice del produttore 4511683
Numero-L L24120 152

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 32 mm, Lunghezza corpo (LB) 35 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm, Shank Size (SS) 30

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 32 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 35 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 17 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm
  • Shank Size (SS) 30

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello