DIN69871 40 ER25X150 B Mandrini DIN69871 tipo AD/B. Portapinze ER DIN6499

Codice art.: 4511617
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4511617
EAN / GTIN 7291075126860
Codice del produttore 4511617
Numero-L L24120 1623

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 42 mm, Connection Size (CSI) ER25, Lunghezza sporgenza (LPR) 150 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 16 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 1 mm
  • Connection Size (CSI) ER25
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 150 mm
  • Shank Size (SS) 40

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello