• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

BT40 ER20X 70 Mandrini MAS BT403 AD/B. Portapinze ER DIN6499

Codice art.: 4511489
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4511489
EAN / GTIN 7291075130256
Codice del produttore 4511489
Numero-L L24120 1805

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 34 mm, Connection Size (CSI) ER20, Lunghezza sporgenza (LPR) 70 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 34 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 13 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 1 mm
  • Connection Size (CSI) ER20
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 70 mm
  • Shank Size (SS) 40

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello