• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

BT30 EM 10X 60 Mandrini MAS BT-403 tipo AD/B. Per steli Weldon

Codice art.: 4511445
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4511445
EAN / GTIN 7291075130379
Codice del produttore 4511445
Numero-L L24120 1172

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela, Diametro corpo (BD) 35 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 10 mm, Overall Length (OAL) 108.4 mm, Shank Size (SS) 30

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 35 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 10 mm
  • Overall Length (OAL) 108.4 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 60 mm
  • Shank Size (SS) 30

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello