BT50 SEMC 50X79 Mandrini MAS BT-403 tipo A/AD. Porta frese COMBI

Codice art.: 4511438
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Attacchi frese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4511438
EAN / GTIN 7291075131147
Codice del produttore 4511438
Numero-L L24120 2902

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 90 mm, Lunghezza corpo (LB) 79 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 50 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 90 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 79 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 30 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 50 mm
  • Shank Size (SS) 50

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello