C6 RE C3X070 Riduttori CAMFIX

Codice art.: 4510345
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4510345
    EAN / GTIN 7291075331295
    Codice del produttore 4510345
    Numero-L L24120 1635

    Descrizione

    Descrizione:

    Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 32 mm, Connection Size (CSI) 32, Lunghezza sporgenza (LPR) 70 mm

    Proprietà:

    • ghezza corpo (LB) 39 mm
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
    • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 32 mm
    • Connection Size (CSI) 32
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 70 mm

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello