C8 RE C6X120 Riduttori CAMFIX

Codice art.: 4510332
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4510332
EAN / GTIN 7291075331264
Codice del produttore 4510332
Numero-L L24120 1547

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 63 mm, Connection Size (CSI) 63, Lunghezza sporgenza (LPR) 120 mm

Proprietà:

  • ghezza corpo (LB) 12 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 63 mm
  • Connection Size (CSI) 63
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 120 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello