C8 RE C5X080 Riduttori CAMFIX

Codice art.: 4510331
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4510331
    EAN / GTIN 7291075331257
    Codice del produttore 4510331
    Numero-L L24120 1552

    Descrizione

    Descrizione:

    Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 50 mm, Connection Size (CSI) 50, Lunghezza sporgenza (LPR) 80 mm

    Proprietà:

    • ghezza corpo (LB) 49.3 mm
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm
    • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 50 mm
    • Connection Size (CSI) 50
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 80 mm

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello