Tagliarotolo 2.0 mm HM per 40Z / 44FZ / 852

Codice art.: 4510204
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
Tipo di prodotto Tastatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4510204
EAN / GTIN 4059192025298
Codice del produttore 4510204
Numero-L L40100 211

Descrizione

Esecuzione:

  • Per la misura di ingranaggi e per compiti speciali
  • Rullo di misura in metallo duro
  • Con albero di montaggio cilindrico con anello elastico per il fissaggio nel foro di montaggio del micrometro o del calibro a scatto indicatore

Descrizione:

  • Inserto per rotolamento, metallo duro, sfera di contatto di misura diametro mm 2 mm , L = 15,5mm, ø = 3,5 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del prodotto: Fresa a rulli in metallo duro
  • Tipo di inserto di misura: Fresa a rulli
  • Nome del gruppo di prodotti: Marametro
  • Materiale Superficie di misura: Metallo duro
  • Passo della filettatura in mm (proxy): falso
  • Passo della filettatura in TPI (proxy): falso
  • Nome del gruppo di prodotti: Dispositivi di misura indicativi
  • Foro di montaggio: 3,5
  • Lunghezza (mm): 15.5 mm
  • Dimensione H: 6.5 mm
  • Dimensione h in mm: 6.5 mm
  • Dimensione B: 5.50 mm
  • Dimensione b in mm: 5 mm
  • Dimensione d in mm: 2 mm
  • Tolleranza di produzione +/-: 2 µm
  • Diametro sfera di contatto di misura mm: 2 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello