• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a forchetta doppia ∙ Profilo esagonale esterno ∙ 284.2 mm

Codice art.: 450NA-1X1.1/8VKH
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 450NA-1X1.1/8VKH
EAN / GTIN 4000896020942
Codice del produttore 450NA-1X1.1/8VKH
Numero-L L60140 1289

Descrizione

Descrizione:

  • Teste sottili
  • Asta con doppio profilo a T HAZET estremamente stabile
  • Posizione bocca: 15°
  • Misure americane
  • Superficie: cromata
  • DIN 895
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo esagonale esterno
  • Apertura chiave: ∙ 1 x 1.18
  • Dimensioni / Lunghezza: 284.2 mm
  • Peso netto (kg): 0.3 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello