• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a forchetta doppia ∙ Profilo esagonale esterno ∙ 303.8 mm

Codice art.: 450NA-1.1/16X1.1/4
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 450NA-1.1/16X1.1/4
EAN / GTIN 4000896020881
Codice del produttore 450NA-1.1/16X1.1/4
Numero-L L60140 1290

Descrizione

Descrizione:

  • Teste sottili
  • Asta con doppio profilo a T HAZET estremamente stabile
  • Posizione bocca: 15°
  • Misure americane
  • Superficie: cromata
  • DIN 895
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo esagonale esterno
  • Apertura chiave: ∙ 1.116 x 1.14
  • Dimensioni / Lunghezza: 303.8 mm
  • Peso netto (kg): 0.4 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello