• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Serie di chiavi a forchetta doppia ∙ Profilo esagonale esterno ∙ 260 mm x 110 mm x 55 mm

Codice art.: 450N/8RS
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 450N/8RS
EAN / GTIN 4000896020867
Codice del produttore 450N/8RS
Numero-L L60140 576

Descrizione

Descrizione:

  • Per supporto a parete
  • Supporto a clip in resina sintetica
  • Superficie: cromata
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo esagonale esterno
  • Apertura chiave: ∙ 6 x 7 – 21 x 22
  • Dimensioni / Lunghezza: 260 mm x 110 mm x 55 mm
  • Peso netto (kg): 0.96 kg
  • Numero utensili: 8

Fornitura:

Chiave a forchetta doppia 450N-6X7 ∙ 450N-8X9 ∙ 450N-10X11 ∙ 450N-12X13 ∙ 450N-14X15 ∙ 450N-16X17 ∙ 450N-18X19 ∙ 450N-21X22

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello