Chiave a forchetta doppia ∙ Profilo esagonale esterno ∙ 8 x 9 ∙ 139 mm

Codice art.: 450N-8X9
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 450N-8X9
EAN / GTIN 4000896020744
Codice del produttore 450N-8X9
Numero-L L60140 242

Descrizione

Descrizione:

  • Teste sottili
  • Asta con doppio profilo a T HAZET estremamente stabile
  • Posizione bocca: 15°
  • Superficie: cromata
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo esagonale esterno
  • Apertura chiave: 8 x 9 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 139 mm
  • Peso netto (kg): 0.03 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello