Chiave a forchetta doppia ∙ Profilo esagonale esterno ∙ 5 x 5.5 ∙ 99.6 mm

Codice art.: 450N-5X5.5
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 450N-5X5.5
    EAN / GTIN 4000896020706
    Codice del produttore 450N-5X5.5
    Numero-L L60140 4126

    Descrizione

    Descrizione:

    • Teste sottili
    • Asta con doppio profilo a T HAZET estremamente stabile
    • Posizione bocca: 15°
    • Superficie: cromata
    • DIN 3110, ISO 10102
    • Made in Germany
    • Presa di forza: Profilo esagonale esterno
    • Apertura chiave: 5 x 5.5 mm
    • Dimensioni / Lunghezza: 99.6 mm
    • Peso netto (kg): 0.01 kg
    Non corrisponde a norme DIN

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello