Chiave a forchetta doppia ∙ Profilo esagonale esterno ∙ 17 x 19 ∙ 220.9 mm

Codice art.: 450N-17X19
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 450N-17X19
EAN / GTIN 4000896020478
Codice del produttore 450N-17X19
Numero-L L60140 565

Descrizione

Descrizione:

  • Teste sottili
  • Asta con doppio profilo a T HAZET estremamente stabile
  • Posizione bocca: 15°
  • Superficie: cromata
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo esagonale esterno
  • Apertura chiave: 17 x 19 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 220.9 mm
  • Peso netto (kg): 0.14 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello