C8 ADI 40 Teste con attacco CAMFIX ISO 26623-1 per barre di barenatura

Codice art.: 4509955
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4509955
EAN / GTIN 7291075098549
Codice del produttore 4509955
Numero-L L24230 78

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 40 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 115 mm, Shank Size (SS) 80

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 98 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 40 mm
  • Overall Length (OAL) 163 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 115 mm
  • Shank Size (SS) 80

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello