C8 ADI 32 Teste con attacco CAMFIX ISO 26623-1 per barre di barenatura

Codice art.: 4509954
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4509954
    EAN / GTIN 7291075098532
    Codice del produttore 4509954
    Numero-L L24230 76

    Descrizione

    Descrizione:

    Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 32 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 110 mm, Shank Size (SS) 80

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 68 mm
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm
    • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 32 mm
    • Overall Length (OAL) 158 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 110 mm
    • Shank Size (SS) 80

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello