HSK A100WH ASHL 32 1 Teste con attacco HSK per utensili a stelo quadro per centri di torni-fresatura

Codice art.: 4509931
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4509931
    EAN / GTIN 7291075201543
    Codice del produttore 4509931
    Numero-L L24230 5

    Descrizione

    Descrizione:

    Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 100 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 145 mm, Shank Size (SS) 100

    Proprietà:

    • Lunghezza corpo (LB) 38 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 100 mm
    • Overall Height (OAH) 85 mm
    • Overall Length (OAL) 195 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 145 mm
    • Shank Size (SS) 100
    • Profondità stelo (B) 32 mm

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello