• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

C6 ADI 12 Teste con attacco CAMFIX ISO 26623-1 per barre di barenatura

Codice art.: 4509924
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4509924
EAN / GTIN 7291075098419
Codice del produttore 4509924
Numero-L L24230 3

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 12 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 65 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 36 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 12 mm
  • Overall Length (OAL) 103 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 65 mm
  • Shank Size (SS) 63

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello