• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

C4 ADI 10 Teste con attacco CAMFIX ISO 26623-1 per barre di barenatura

Codice art.: 4509919
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4509919
EAN / GTIN 7291075098365
Codice del produttore 4509919
Numero-L L24230 162

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 10 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 50 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 36 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 10 mm
  • Overall Length (OAL) 74 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 50 mm
  • Shank Size (SS) 40

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello