• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

BT40 FC MAXIN20X85 Mandrini MAXIN a forte serraggio con attacco MAS BT-403 con attacco frontale conico

Codice art.: 4509915
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
Tipo di prodotto Mandrino autocentrante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4509915
EAN / GTIN 7291075236453
Codice del produttore 4509915
Numero-L L24120 797

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Fresatura, Diametro corpo (BD) 53 mm, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 20 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • ametro corpo (BD) 53 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 20 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 6 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 85 mm
  • Shank Size (SS) 40

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello