BT40 FC EM20X75 Mandrino con attacco conico a contatto frontale MAS BT-403 per frese a candela

Codice art.: 4509905
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4509905
EAN / GTIN 7291075172355
Codice del produttore 4509905
Numero-L L24120 2490

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela, Diametro corpo (BD) 52 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 20 mm, Overall Length (OAL) 141.4 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 52 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 20 mm
  • Overall Length (OAL) 141.4 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 75 mm
  • Shank Size (SS) 40

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello