BT50 FC SRKIN 8X100 Mandrini MAS BT-403 per calettamento, con contatto frontale

Codice art.: 4509893
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4509893
    EAN / GTIN 7291075286335
    Codice del produttore 4509893
    Numero-L L24120 655

    Descrizione

    Descrizione:

    Mandrini Shrink, Lunghezza corpo (LB) 38 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 8 mm, Shank Size (SS) 50

    Proprietà:

    • Lunghezza corpo (LB) 38 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
    • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 8 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 100 mm
    • Shank Size (SS) 50

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello