BT40 FC SEM32X60C Mandrini porta-fresa BT-MAS 403 con passaggi del refrigerante e contatto frontale.

Codice art.: 4509871
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Attacchi frese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4509871
EAN / GTIN 7291075294293
Codice del produttore 4509871
Numero-L L24120 530

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 66 mm, Lunghezza corpo (LB) 60 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 32 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 66 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 60 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 24 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Shank Size (SS) 40

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello