• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

BT50 FC EM16X100 Mandrino con attacco conico a contatto frontale MAS BT-403 per frese a candela

Codice art.: 4509850
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4509850
EAN / GTIN 7291075172294
Codice del produttore 4509850
Numero-L L24120 503

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela, Diametro corpo (BD) 48 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm, Overall Length (OAL) 203.3 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 48 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm
  • Overall Length (OAL) 203.3 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 50

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello