C6 ASHA 20 Teste con attacco CAMFIX ISO 26623-1 per utensili esterni a stelo quadro

Codice art.: 4509841
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4509841
EAN / GTIN 7291075344844
Codice del produttore 4509841
Numero-L L24120 478

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 60 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 40 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Overall Length (OAL) 98 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 60 mm
  • Shank Size (SS) 63

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello