C6 ASHA 25 Teste con attacco CAMFIX ISO 26623-1 per utensili esterni a stelo quadro

Codice art.: 4509725
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4509725
    EAN / GTIN 7291075344820
    Codice del produttore 4509725
    Numero-L L24120 2350

    Descrizione

    Descrizione:

    Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 71 mm, Shank Size (SS) 63

    Proprietà:

    • Lunghezza corpo (LB) 46 mm
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
    • Overall Length (OAL) 109 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 71 mm
    • Shank Size (SS) 63

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello