C6 ASHR 1X1 Unità con attacco CAMFIX (Standard ISO 26623-1) per utensili esterni a stelo quadro

Codice art.: 4509650
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4509650
EAN / GTIN 7291075289268
Codice del produttore 4509650
Numero-L L24120 1473

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 2.48″ ,Lunghezza sporgenza (LPR) 4.724″ ,Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 3.937″
  • Lunghezza corpo (LB): 1.181″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 2.48″
  • Functional Width (WF): 0.496″
  • Overall Height (OAH): 3.23″
  • Overall Length (OAL): 6.22″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 4.724″
  • Shank Size (SS): 63
  • Profondità stelo (B): 1″

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello