C6 ASHL 25-1 Unità con attacco CAMFIX (Standard ISO 26623-1) per utensili esterni a stelo quadro

Codice art.: 4509467
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4509467
EAN / GTIN 7291075272338
Codice del produttore 4509467
Numero-L L24120 9

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 120 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 100 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 30 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Functional Width (WF) 13 mm
  • Overall Height (OAH) 82 mm
  • Overall Length (OAL) 158 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 120 mm
  • Shank Size (SS) 63
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello