C6 ODP 16X130 Attacco filettato FLEXFIT con attacco CAMFIX

Codice art.: 4509464
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Tipo di prodotto Mandrino

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4509464
    EAN / GTIN 7291075268089
    Codice del produttore 4509464
    Numero-L L24120 2274

    Descrizione

    Descrizione:

    Mandrini per Foratura & Adattatori, Diametro corpo (BD) 41 mm, Lunghezza corpo (LB) 100 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Shank Size (SS) 63

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 41 mm
    • Lunghezza corpo (LB) 100 mm
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
    • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M16
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 130 mm
    • Shank Size (SS) 63

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello