C6 ODP 12X105 Attacco filettato FLEXFIT con attacco CAMFIX

Codice art.: 4509460
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4509460
EAN / GTIN 7291075268041
Codice del produttore 4509460
Numero-L L24120 2271

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori, Diametro corpo (BD) 31 mm, Lunghezza corpo (LB) 75 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 31 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 75 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M12
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 105 mm
  • Shank Size (SS) 63

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello