BT50 ODP 16X144 Mandrini BT MAS-403 (tipo A o B) per unità con attacco filettato FLEXFIT

Codice art.: 4509417
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4509417
EAN / GTIN 7291075157161
Codice del produttore 4509417
Numero-L L24120 2261

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori, Diametro corpo (BD) 40 mm, Lunghezza corpo (LB) 100 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 40 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 100 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG57C0500$$$$
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M24
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M16
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 144 mm
  • Shank Size (SS) 50

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello