Strumento di calibrazione

Codice art.: 4506420
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Codice articolo 4506420
    EAN / GTIN 4017981239158
    Codice del produttore 4506420
    Numero-L L60160 4419

    Descrizione

    Descrizione:

    Per tubi di rame semicrudo e cotto
    Brunita

    Proprietà:

    • per tubo-Ø: 15x1
    • Larghezza totale [mm]: 26 mm
    • Altezza totale [mm]: 20 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 43 mm
    • Superficie: brunito
    • Isolato a 1000 V: no
    • per lo spessore della parete: sì
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello