HSK A100 EM40X110 Mandrini HSK tipo A, per attacchi weldon DIN 1835 tipo B.

Codice art.: 4506144
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrino autocentrante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4506144
EAN / GTIN 7291075128871
Codice del produttore 4506144
Numero-L L24120 1901

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela, Diametro corpo (BD) 60 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 40 mm, Overall Length (OAL) 160 mm, Shank Size (SS) 100

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 60 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 40 mm
  • Overall Length (OAL) 160 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 110 mm
  • Shank Size (SS) 100

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello