ST 12X 80 ER11 M Mandrini con stelo clindrico. Porgtapinze ER Mini DIN 6499

Codice art.: 4506050
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4506050
EAN / GTIN 7291075133219
Codice del produttore 4506050
Numero-L L24120 28

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 16 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Connection Size (CSI) ER11, Lunghezza sporgenza (LPR) 61.5 mm, Shank Size (SS) 12

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 16 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 7 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 0.5 mm
  • Connection Size (CSI) ER11
  • Drive Size (DRVS) 11 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 61.5 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 80 mm
  • Shank Size (SS) 12

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello