HSK E32 ER25X65 Mandrini portapinza ER con attacco HSK DIN69893

Codice art.: 4505784
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4505784
EAN / GTIN 7291075161335
Codice del produttore 4505784
Numero-L L24120 2872

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 42 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Connection Size (CSI) ER25, Lunghezza sporgenza (LPR) 65 mm, Shank Size (SS) 32

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 16 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 1 mm
  • Connection Size (CSI) ER25
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 65 mm
  • Shank Size (SS) 32

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello