Esecuzione:
Materiale principale
44% modacrilico, 30% cotone, 20% poliammide, 5% aramide, 1% antistatico, twill, resistente alla fiamma, antistatico, 320 g/m²
Tasche
Tasche sul petto con cerniera
Tasche laterali coperte con bottoni metallici nascosti
Tasca interna
Finiture
Fine manica regolabile con bottoni a pressione
Orlo regolabile con bottoni a pressione
Chiusura frontale
Robusta cerniera metallica unidirezionale nascosta, Coperchio anteriore con pulsanti metallici nascosti
Reflex
Riflettori su spalle, maniche e bordo inferiore posteriore, Nastri riflettenti ignifughi larghi 20 mm
Dettagli
Collo alto con cerniera coperta
Anelli posti su entrambi i lati del petto per il posizionamento di rilevatore di gas/misuratore di ossigeno/microfono
Etichette di certificazione esterne
Lavaggio
Lavanderia di settore EN ISO 15797
Funzionalità
Olio, sporco e idrorepellente
Descrizione:
- Giacca sfoderata ignifuga in qualità 1519, un tessuto di classe E3 appositamente progettato per il lavoro nelle industrie metallurgiche che hanno a che fare con ferro fuso
- La giacca, visibile a 360 gradi ma non certificata hi-vis, è progettata per proteggere dagli spruzzi di metallo fuso e dal calore radiante
- Dettagli riflettenti cuciti e posizionati in modo ottimale, tasca interna, tasche interne e supporti per rilevatore di gas, misuratore di ossigeno e microfono
- Testata per la lavanderia industriale. Certificato secondo EN 1149-5, EN13034, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, ATPV: 14 cal/cm², ELIM: 12 cal/cm²
Norma:
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ELIM - 12cal/cm²
- ATPV - 14cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1
- Hi-vis certification not applicable