HSK A63WH ASHR 25 3 Teste con attacco HSK con tripla sede per utensili a stelo quadro montate a 45° su centri di torni-fresatura

Codice art.: 4505028
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4505028
EAN / GTIN 7291075215168
Codice del produttore 4505028
Numero-L L24230 110

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 125 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 30 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Overall Length (OAL) 157 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 125 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Shank Size (SS) 63
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello