HSK E50 ER25X80 Mandrini portapinza ER con attacco HSK DIN69893

Codice art.: 4504605
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4504605
EAN / GTIN 7291075161304
Codice del produttore 4504605
Numero-L L24120 1455

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 42 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Connection Size (CSI) ER25, Lunghezza sporgenza (LPR) 80 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 16 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 1 mm
  • Connection Size (CSI) ER25
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 80 mm
  • Shank Size (SS) 50

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello