HSK A100 ER40X160 Mandrini HSK DIN69893 tipo A. Portapinze ER DIN6499

Codice art.: 4504602
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4504602
EAN / GTIN 7291075128376
Codice del produttore 4504602
Numero-L L24120 1870

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 63 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 100 mm, Connection Size (CSI) ER40, Lunghezza sporgenza (LPR) 160 mm, Shank Size (SS) 100

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 63 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 100 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 26 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 3 mm
  • Connection Size (CSI) ER40
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 160 mm
  • Shank Size (SS) 100

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello