BT40 SRK 5X50 Mandrini MAS BT-403 per calettamento, per utensili in metallo duro

Codice art.: 4504579
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4504579
    EAN / GTIN 7291075188349
    Codice del produttore 4504579
    Numero-L L24120 1252

    Descrizione

    Descrizione:

    Mandrini Shrink, Lunghezza corpo (LB) 35.55 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 5 mm, Shank Size (SS) 40

    Proprietà:

    • Lunghezza corpo (LB) 35.55 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
    • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 5 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 77 mm
    • Shank Size (SS) 40

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello