HSK E50 ODP16X109 Mandrini con attacco HSK DIN69893/E e connessione filettata FLEXFIT

Codice art.: 4504520
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4504520
EAN / GTIN 7291075183801
Codice del produttore 4504520
Numero-L L24120 1106

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori, Diametro corpo (BD) 34 mm, Lunghezza corpo (LB) 75 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 34 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 75 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK03C0500$$$$
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M16
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 109 mm
  • Shank Size (SS) 50

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello