HSK E40 SEM 22X50 Mandrini HSK DIN69893 tip E. Porta frese

Codice art.: 4504487
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Attacchi frese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4504487
EAN / GTIN 7291075143126
Codice del produttore 4504487
Numero-L L24120 981

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 47 mm, Lunghezza corpo (LB) 50 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 22 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 47 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 50 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 19 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 22 mm
  • Shank Size (SS) 40

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello