HSK A63 SRK 6X50 Mandrini HSK DIN69893 Tipo A per calettamento, solo per utensili in metallo duro

Codice art.: 4504446
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4504446
    EAN / GTIN 7291075183948
    Codice del produttore 4504446
    Numero-L L24120 2681

    Descrizione

    Descrizione:

    Mandrini Shrink, Lunghezza corpo (LB) 50 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 6 mm, Shank Size (SS) 63

    Proprietà:

    • Lunghezza corpo (LB) 50 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
    • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 6 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 76 mm
    • Shank Size (SS) 63

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello