DIN69871 40 SRK 12X85 Mandrini DIN69871 tipo AD/B, per calettamento termico. Solo per utensili in metallo duro

Codice art.: 4504390
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4504390
EAN / GTIN 7291075184174
Codice del produttore 4504390
Numero-L L24120 2633

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink, Lunghezza corpo (LB) 56.6 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 12 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 56.6 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 12 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 104.1 mm
  • Shank Size (SS) 40

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello