DIN69871 40 SRK 10X85 Mandrini DIN69871 tipo AD/B, per calettamento termico. Solo per utensili in metallo duro

Codice art.: 4504387
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4504387
EAN / GTIN 7291075184150
Codice del produttore 4504387
Numero-L L24120 852

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink, Lunghezza corpo (LB) 60.3 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 10 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 60.3 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 10 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 104.1 mm
  • Shank Size (SS) 40

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello